Motion
SD 1 9/16

SHUSTER CORP
SD 1 9/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, 1-9/16 in Bore, 3.1875 in Flg OD, 1.8125 in LTB, Material de acero
Artículo MI #06335164
No. Fabricante SD 1 9/16
Precio38.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SD 1 9/16

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, 1-9/16 in Bore, 3.1875 in Flg OD, 1.8125 in LTB, Material de acero
Artículo MI #06335164
No. Fabricante SD 1 9/16

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    2.188 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.688 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-9/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SD
  • Brida exterior Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.4380 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8125 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.375 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Peso
    1.74 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    108 pulg.
  • Capacidad de par
    5000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SD 1 9/16 QD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle