Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del cilindro2.188 pulg.
- Longitud del cilindro0.875 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.688 pulg.
- Bore Diameter1-1/8 pulg.
- Tamaño del casquilloSDS
- Flange Outside Diameter3.1875 pulg.
- Flange Thickness0.4380 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Length Through Bore1.3125 pulg.
- Longitud del tornillo1.375 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20 pulg.
- Peso1.85 lb
Details
- Tipo de orificioOrificio terminado
- IncluyePernos y arandelas
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo108 pulg.
- Capacidad de par5000 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
COJINETE QD SDS 1 1/8
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad