Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro2.188 pulg.
- Longitud del cilindro0.875 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.688 pulg.
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- Tamaño del casquilloSDS
- Brida exterior Diámetro3.1875 pulg.
- Brida Grosor0.4380 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 1/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.3125 pulg.
- Longitud del tornillo1.375 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20 pulg.
- Peso1.39 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- IncluyePernos, arandelas y llaveros
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo108 pulg.
- Capacidad de par5000 pulg.