Motion
SDS 1 3/8

SHUSTER CORP
SDS 1 3/8

Buje de desconexión rápida - Buje SDS, diámetro interno de 1-3/8 in, DE de brida de 3.1875 in, 1.3125 in LTB, material de acero
Artículo MI #06335184
No. Fabricante SDS 1 3/8
Price$38.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SDS 1 3/8

Buje de desconexión rápida - Buje SDS, diámetro interno de 1-3/8 in, DE de brida de 3.1875 in, 1.3125 in LTB, material de acero
Artículo MI #06335184
No. Fabricante SDS 1 3/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$38.04/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cilindro
    2.188 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.875 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.688 pulg.
  • Bore Diameter  
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Flange Outside Diameter  
    3.1875 pulg.
  • Flange Thickness  
    0.4380 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.3125 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.375 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Peso
    1.68 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    108 pulg.
  • Capacidad de par
    5000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE QD SDS 1 3/8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo