Motion
SDS 3/4
Buje de desconexión rápida - Buje SDS, diámetro interno de 3/4 in, DE de brida de 3.1875 in, 1.3125 in LTB, material de acero
Artículo MI #06335195
No. Fabricante SDS 3/4
Precio31.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de desconexión rápida - Buje SDS, diámetro interno de 3/4 in, DE de brida de 3.1875 in, 1.3125 in LTB, material de acero
Artículo MI #06335195
No. Fabricante SDS 3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$31.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    2.188 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.875 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.688 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Brida exterior Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.4380 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3125 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.375 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Peso
    2.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    108 pulg.
  • Capacidad de par
    5000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE QD SDS 3/4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle