Motion
SF 1 7/8

SHUSTER CORP
SF 1 7/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 1-7/8 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB, Material de acero
Artículo MI #06335213
No. Fabricante SF 1 7/8
Precio80.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SF 1 7/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 1-7/8 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB, Material de acero
Artículo MI #06335213
No. Fabricante SF 1 7/8

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio80.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    3.125 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.438 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Brida exterior Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Peso
    5.05 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    360 pulg.
  • Capacidad de par
    11000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SF 1 7/8 QD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle