Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro3.125 pulg.
- Longitud del cilindro1.438 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.875 pulg.
- Agujero Diámetro2-5/8 pulg.
- Tamaño del casquilloSF
- Brida exterior Diámetro4.6250 pulg.
- Brida Grosor0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero5/8 x 1/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.0000 pulg.
- Longitud del tornillo2.000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 pulg.
- Peso3.53 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- IncluyePernos, arandelas y llaveros
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo360 pulg.
- Capacidad de par11000 pulg.