Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del cilindro3.125 pulg.
- Longitud del cilindro1.438 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.875 pulg.
- Bore Diameter9/16 pulg.
- Tamaño del casquilloSF
- Flange Outside Diameter4.6250 pulg.
- Flange Thickness0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg.
- Length Through Bore2.0000 pulg.
- Longitud del tornillo2.000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo3/8-16 pulg.
- Peso6.53 lb
Details
- Tipo de orificioOrificio terminado
- IncluyePernos y arandelas
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo360 pulg.
- Capacidad de par11000 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO SF 9/16 QD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad