Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro1.875 pulg.
- Longitud del cilindro0.875 pulg.
- Diámetro del círculo del perno2.250 pulg.
- Agujero Diámetro11/16 pulg.
- Tamaño del casquilloSH
- Brida exterior Diámetro2.6875 pulg.
- Brida Grosor0.4380 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.2500 pulg.
- Longitud del tornillo1.375 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-20 pulg.
- Peso1.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- IncluyePernos y arandelas
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo108 pulg.
- Capacidad de par3500 pulg.