Motion
SH 15/16

SHUSTER CORP
SH 15/16

Buje de desconexión rápida - Buje SH, diámetro interno de 15/16 in, DE de brida de 2.6875 in, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #06335252
No. Fabricante SH 15/16
Precio35.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SH 15/16

Buje de desconexión rápida - Buje SH, diámetro interno de 15/16 in, DE de brida de 2.6875 in, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #06335252
No. Fabricante SH 15/16
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
Precio35.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    1.875 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.875 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    15/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Brida exterior Diámetro  
    2.6875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.4380 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.375 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Peso
    1.39 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    108 pulg.
  • Capacidad de par
    3500 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO QD SH 15/16

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"