Motion
SK 1
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, calibre de 1 pulg., diámetro exterior de 3.8750 pulg., LTB de 1.8750 pulg., material de acero
Artículo MI #06335257
No. Fabricante SK 1
Price$64.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, calibre de 1 pulg., diámetro exterior de 3.8750 pulg., LTB de 1.8750 pulg., material de acero
Artículo MI #06335257
No. Fabricante SK 1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$64.53/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cilindro
    2.813 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.312 pulg.
  • Bore Diameter  
    1 in
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Flange Outside Diameter  
    3.8750 pulg.
  • Flange Thickness  
    0.5630 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.8750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 pulg.
  • Peso
    4.34 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    180 pulg.
  • Capacidad de par
    7000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SK 1 QD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo