Motion
SK 1 1/4

SHUSTER CORP
SK 1 1/4

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 1-1/4 in Bore, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, Material de acero
Artículo MI #06335260
No. Fabricante SK 1 1/4
Precio49.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SK 1 1/4

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 1-1/4 in Bore, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, Material de acero
Artículo MI #06335260
No. Fabricante SK 1 1/4

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$49.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    2.813 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.312 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Brida exterior Diámetro  
    3.8750 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5630 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 pulg.
  • Peso
    4.10 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    180 pulg.
  • Capacidad de par
    7000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SK 1 1/4 QD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo