Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro2.813 pulg.
- Longitud del cilindro1.375 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.312 pulg.
- Agujero Diámetro1-11/16 pulg.
- Tamaño del casquilloSK
- Brida exterior Diámetro3.8750 pulg.
- Brida Grosor0.5630 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.8750 pulg.
- Longitud del tornillo2.000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18 pulg.
- Peso3.53 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- IncluyePernos y arandelas
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo180 pulg.
- Capacidad de par7000 pulg.