Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del cilindro2.813 pulg.
- Longitud del cilindro1.375 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.312 pulg.
- Bore Diameter1-13/16 pulg.
- Tamaño del casquilloSK
- Flange Outside Diameter3.8750 pulg.
- Flange Thickness0.5630 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Length Through Bore1.8750 pulg.
- Longitud del tornillo2.000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18 pulg.
- Peso3.33 lb
Details
- Tipo de orificioOrificio terminado
- IncluyePernos y arandelas
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo180 pulg.
- Capacidad de par7000 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO SK 1 13/16 QD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad