Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro2.813 pulg.
- Longitud del cilindro1.375 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.312 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Tamaño del casquilloSK
- Brida exterior Diámetro3.8750 pulg.
- Brida Grosor0.5630 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.8750 pulg.
- Longitud del tornillo2.000 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18 pulg.
- Peso4.17 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- IncluyePernos y arandelas
- MaterialAcero
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo180 pulg.
- Capacidad de par7000 pulg.