Motion
SK 1 3/8

SHUSTER CORP
SK 1 3/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 1-3/8 in Bore, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, Material de acero
Artículo MI #06335267
No. Fabricante SK 1 3/8
Price$49.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
SK 1 3/8

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SK, 1-3/8 in Bore, 3.8750 in Flg OD, 1.8750 in LTB, Material de acero
Artículo MI #06335267
No. Fabricante SK 1 3/8

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$49.33/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cilindro
    2.813 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.375 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.312 pulg.
  • Bore Diameter  
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Flange Outside Diameter  
    3.8750 pulg.
  • Flange Thickness  
    0.5630 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.8750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 pulg.
  • Peso
    3.95 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Material
    Acero
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    180 pulg.
  • Capacidad de par
    7000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SK 1 3/8 QD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo