Motion
5/16X25  4219M COMBUSTIBLE MARINO 40

Gates
5/16X25 4219M MARINE FUEL 40

Manguera industrial 4219M Marine Master de - 5/16 pulg. de diámetro interior, 2.8 de presión de trabajo, tipo de manguera marina y de motor, nitrilo - Material de tubo tipo C, cloropreno - Material de cubierta tipo A, 25 pies de longitud
Artículo MI #06341523
No. Fabricante 5/16X25 4219M MARINE FUEL 40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5/16X25 4219M MARINE FUEL 40

Manguera industrial 4219M Marine Master de - 5/16 pulg. de diámetro interior, 2.8 de presión de trabajo, tipo de manguera marina y de motor, nitrilo - Material de tubo tipo C, cloropreno - Material de cubierta tipo A, 25 pies de longitud
Artículo MI #06341523
No. Fabricante 5/16X25 4219M MARINE FUEL 40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    25 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    3.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.70 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Conexiones flexibles entre las líneas rígidas de distribución de combustible y el motor. Excelente para líneas de ventilación y sistemas de control de emisiones. Adecuado para mezclas marinas de diésel y gasohol de etanol, metanol y éteres hasta un 10 %.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno (tipo A)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético trenzado de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Manguera marina y de motor
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053299410
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 257 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético trenzado
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053299410
  • Presión de trabajo
    2.8

Descripción general

Descripción del fabricante
350-0565 5/16X25FT 4219M MAESTRO MARINO

También puede gustarle