Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cuerpo40
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso0.72 kg
Details
- Opciones incluidasTuerca de montaje en panel
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Presión de prueba218 psi
- Ajustar rango de presión7 a 123 psi
- Rosca estándarNPT
Descripción general
Descripción del fabricante
AW40-N06DH-Z-B REGULADOR DEL FILTRO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad