Motion
531-02-175-1

HANKISON
531-02-175-1

Drenaje eléctrico cronometrado Hankison, serie 531 , conexión estándar, 175 psi máx., 115 V CA, 1/4 NPT puerto de entrada, 1/4 NPT puerto de salida
Artículo MI #06342250
No. Fabricante 531-02-175-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HANKISON
531-02-175-1

Drenaje eléctrico cronometrado Hankison, serie 531 , conexión estándar, 175 psi máx., 115 V CA, 1/4 NPT puerto de entrada, 1/4 NPT puerto de salida
Artículo MI #06342250
No. Fabricante 531-02-175-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    6.000 pulg.
  • Tamaño de la conexión de drenaje
    1/4 NPT
  • Altura
    5.000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1/8 pulg.
  • Peso
    2.00 lb
  • Ancho
    2.000 pulg.

Detalles

  • Estilo de conexión
    Estándar
  • Diseño
    NEMA 4
  • Tipo de drenaje
    Drenaje cronometrado eléctrico
  • Conexión de entrada
    1/4 NPT
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    280 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    175 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    35 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Conexión de salida
    1/4 NPT
  • Serie
    531
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Fase de suministro
    1
  • Tensión de alimentación
    115 V CA
  • Tipo de válvula
    Actuación directa

Descripción general

Descripción del fabricante
DRENAJE ELECTRÓNICO CRONOMETRADO AUTOMÁTICO DE 531-02-175-1 1/4"
  • Ajuste preciso del tiempo de apertura y cierre de la válvula (tiempo entre aperturas)
  • Perillas de ajuste externas
  • Botón de prueba
  • Luces de estado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"