Motion
HPR25
Secador de aire refrigerado - 25 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 250 psi máx., monofásico, 115 V CA, 60 Hz, 3/4 NPT tamaño de puerto, R 134.a Refrigerante
Artículo MI #06342289
No. Fabricante HPR25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Secador de aire refrigerado - 25 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 250 psi máx., monofásico, 115 V CA, 60 Hz, 3/4 NPT tamaño de puerto, R 134.a Refrigerante
Artículo MI #06342289
No. Fabricante HPR25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    22.000 pulg.
  • En general Longitud  
    15.000 pulg.
  • Ancho general
    16.000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Peso
    88.00 lb

Detalles

  • Kit de mantenimiento
    HPRJMK2
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Flujo de aire máximo
    25 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    40 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de refrigerante
    R 134.a
  • Punto de rocío estándar
    40 °F
  • Corriente de suministro
    0.47 kW
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Fase de suministro
    1
  • Tensión de alimentación
    115 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
HPR25 25SCFM REFRIG SECADOR DE AIRE
  • Los intercambiadores de calor tubo sobre tubo de cobre de diámetro suave ofrecen un rendimiento de punto de rocío de baja presión
  • El separador centrífugo captura eficazmente la condensación líquida a cargas de entrada variables
  • Diseño de condensador estático: proporciona un funcionamiento silencioso y sin problemas
  • Refrigerante R134a sin CFC
  • Aprobado por CSA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo