Especificaciones
Dimensiones
- Altura total22.000 pulg.
- En general Longitud20.000 pulg.
- Ancho general20.000 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso101.00 lb
Detalles
- Kit de mantenimientoHPRJMK2
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Flujo de aire máximo50 scfm
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento40 °F
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de refrigeranteR 134.a
- Punto de rocío estándar40 °F
- Corriente de suministro0.65 kW
- Frecuencia de suministro60 Hz
- Fase de suministro1
- Tensión de alimentación115 V CA
Descripción general
- Los intercambiadores de calor tubo sobre tubo de cobre de diámetro suave ofrecen un rendimiento de punto de rocío de baja presión
- El separador centrífugo captura eficazmente la condensación líquida a cargas de entrada variables
- Diseño de condensador estático: proporciona un funcionamiento silencioso y sin problemas
- Refrigerante R134a sin CFC
- Aprobado por CSA