Especificaciones
Dimensiones
- Altura29.00 pulg.
- Longitud4.00 pulg.
- Longitud retraída26.25 pulg.
- Accidente cerebrovascular18 pulg.
- Peso18 lb
- Ancho10.00 pulg.
Detalles
- Consumo de corriente5
- Ciclo de trabajo con carga nominal11 %
- Capacidad de carga dinámica250 lb
- ECCNEAR99
- Código de armonización8483.40.9000
- Voltaje de entrada115 V
- Capacidad de carga250 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento25 °F
- MontajeClevis
- PotenciómetroSí
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieMPB
- Velocidad a plena carga1.4 pulg./s
- Capacidad de carga estática250 lb
Descripción general
- Diseño de alta resistencia para una larga vida útil en aplicaciones difíciles
- IP50 Protección (IP52 opcional)
- Rango de temperatura: -20ºF a 120ºF (-29ºC a 50ºC)
- Carcasa de aluminio y tubo exterior
- Tubo de traducción de acero: cromado de zinc
- Montaje de horquilla doble
- Freno de tipo bola bidireccional
- Interruptores límite de carrera ajustables internos
- Protección del motor de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver la documentación
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver la documentación
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver la documentación