Motion
71-3601/EEG
Guantes Drivers de piel de cabra con parte superior de calidad normal - Pulgar Keystone
Artículo MI #06343829
No. Fabricante 71-3601/XXL
Precio9.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Drivers de piel de cabra con parte superior de calidad normal - Pulgar Keystone
Artículo MI #06343829
No. Fabricante 71-3601/XXL
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
Precio9.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXL o talla 11
  • Longitud
    29.85 cm
  • Peso
    12.8 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    La calidad normal es ideal para construcción, operación de máquinas, trabajos de servicios públicos y muchas otras aplicaciones generales.
  • Color
    Natural
  • Características de comodidad
    La confección en piel de cabra de grano superior es la piel más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    La calidad normal es ideal para construcción, operación de máquinas, trabajos de servicios públicos y muchas otras aplicaciones generales.
  • Descripción Palabra clave
    Drivers de piel
  • Calidad cuero
    Grado normal
  • Tipo de material de cuero
    Parte superior de piel de cabra granulada
  • Material del forro
    Sin forro
  • Tipo de material
    Guantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
  • Material de costura
    Nailon
  • Estilo de pulgar
    Piedra clave

Descripción general

Descripción del fabricante
71-3601XXL IMPULSOR DE GRAIN DE CABRA
  • La confección en piel de cabra de grano superior es la piel más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Cumple con los requisitos de contenido del cuero sin cromo VI