Motion
1051-L
1051-L The Breakdown - Grande, negro/naranja
Artículo MI #06346770
No. Fabricante 1051-L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1051-L The Breakdown - Grande, negro/naranja
Artículo MI #06346770
No. Fabricante 1051-L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Aplicaciones
    Construcción, jardinería y paisajismo,propósito  general
  • Recubrimiento
    Impresiones de silicona
  • Color
    Negro/naranja
  • País de origen
    CHINA
  • Código de armonización
    6216.00.5820
  • Número de Upc del fabricante
    065537837741
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de pulgar
    Ala
  • UPC_NO
    65537837741

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE CONVICTO DE 1051-L CONTRA IMPACTOS DE AVERÍA
  • Revestimiento de paraaramida/acero/poliéster cortado con resistencia a corte ANSI nivel A5
  • Goma de alta resistencia en la barra de los nudillos, los dedos y el pulgar
  • Palma de microfibra Durafibre de alta resistencia a la abrasión con palma de silicona estampada
  • El revestimiento conductor en el dedo índice y el pulgar se puede utilizar en dispositivos con pantalla táctil
  • Puño de neopreno con cierre seguro de Velcro®