Motion
28-8MX36-6FS6
28-8MX36-6FS6, Polea de distribución 1/2 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #06347564
No. Fabricante 28-8MX36-6FS6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
28-8MX36-6FS6, Polea de distribución 1/2 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #06347564
No. Fabricante 28-8MX36-6FS6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    36 mm
  • Diámetro exterior
    69.70 mm
  • Ancho
    3.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    00195057818330
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    28
  • Estilo de diente
    8MX
  • UPC_NO
    00195057818330

Descripción general

Descripción del fabricante
MPB DE 28-8MX36-6FS6 1/2 PULGADAS, ACERO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo