Motion
74 21 250

Knipex
74 21 250

Fresas diagonales anguladas 12° de alto apalancamiento de 10"
Artículo MI #06348258
No. Fabricante 74 21 250
Precio76.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
74 21 250

Fresas diagonales anguladas 12° de alto apalancamiento de 10"
Artículo MI #06348258
No. Fabricante 74 21 250
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
Su precio$76.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    7 3/4 in
  • Altura
    7/8 in
  • Longitud
    9 7/8 in
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    10 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    9 7/8 in
  • Ancho de pieza única
    9 7/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.89 libras
  • Ancho de la herramienta
    2 1/16 in
  • Peso
    0.89
  • Ancho
    2 1/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • Alambre duro con capacidad de corte
    9/64 in
  • Capacidad de corte del alambre para piano
    1/8 in
  • Descripción
    Fresas diagonales anguladas 12° de alto apalancamiento
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Tipo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6060
  • Apalancamiento alto
    Apalancamiento alto
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221013370
  • Material
    Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221013370
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
74 21 250 10" DE ALTO APALANCAMIENTO DIAGONAL
  • Se requiere un 20 % menos de esfuerzo en comparación con las fresas diagonales convencionales de la misma longitud.
  • Eje forjado para trabajos pesados.
  • Para un uso continuo y muy duro.
  • Alto rendimiento de corte con un esfuerzo mínimo gracias a una coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión.
  • Los filos de corte de precisión endurecidos por inducción (aprox. 64 HRC) cortan varios tipos de alambre, incluido el alambre de piano.
  • Longitud de 10" adecuada para conductores de cobre de hasta 16 mm2 y conductores de aluminio de hasta 35 mm2.
  • Cabezal en ángulo de 12˚ para dejar espacio libre a mano al cortar.
  • Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo