Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Diámetro interno40 mm
- Altura total4.0156 pulg.
- Longitud total7.2500 pulg.
- Ancho general2.1250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461383780
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- UPC_NO662461383780