Motion
FC1L104
Collares de eje de montaje frontal de acero de 1-1/4" - Tipo abrazadera dividida de una pieza
Artículo MI #06351014
No. Fabricante FC1L104
Price$44.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de montaje frontal de acero de 1-1/4" - Tipo abrazadera dividida de una pieza
Artículo MI #06351014
No. Fabricante FC1L104
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
Price$44.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tornillo de cabeza
    #10
  • Diámetro exterior
    2.0630 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    0.26 lb

Details

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786026720

Descripción general

Descripción del fabricante
FC1L104

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo