Motion
DG4V-3M-8C-VM-KUP5-G7-65

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3M-8C-VM-KUP5-G7-65

851AN00003A Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D03 Válvula, bobina de 12 V CC
Artículo MI #06357140
No. Fabricante DG4V-3M-8C-VM-KUP5-G7-65
Precio407.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3M-8C-VM-KUP5-G7-65

851AN00003A Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D03 Válvula, bobina de 12 V CC
Artículo MI #06357140
No. Fabricante DG4V-3M-8C-VM-KUP5-G7-65
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
Precio407.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.69 pulg.
  • Longitud total
    8.74 pulg.
  • Ancho general
    1.86 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D03
  • Tamaño de la válvula
    D03

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    12 V CC
  • Número de diseño
    65
  • Conexión eléctrica
    Conductores libres de salida superior
  • Tipo de conector eléctrico
    Deutsch integrado
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    70 °C
  • Caudal máximo
    80 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    350 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °C
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Especificación de rendimiento
    Alto rendimiento
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG4V-3 65
  • Disposición del resorte del carrete
    Solenoide doble, centrado por resorte
  • Tipo de carrete
    Centro en tándem (P a T)
  • Clasificación de presión del puerto T
    3000 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4V-3M-8C-VM-KUP5-G7-65 VÁLVULA
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones