Motion
GRG-BM826-30-R-140

GROVE GEAR
GRG-BM826-30-R-140

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 2.6200 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 0.5000 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in, Salida derecha
Artículo MI #06359371
No. Fabricante GRG-BM826-30-R-140
Precio2,276.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG-BM826-30-R-140

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, Distancia central de 2.6200 in, Entrada de acoplamiento de cara C, Tamaño de entrada de 0.5000 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in, Salida derecha
Artículo MI #06359371
No. Fabricante GRG-BM826-30-R-140
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
Su precio$2,276.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Altura de la carcasa
    8.6300 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    6.0700 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    7.1200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Longitud
    6.0700 pulg., 154.20 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Carga colgada
    1625 lb
  • Relación
    30:1
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.7500 pulg.;298.45 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    16.0000 pulg.;406.40 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.2500 pulg.;311.15 mm
  • Peso
    57 lb, 25.85 kg
  • Ancho
    7.1200 pulg., 180.85 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-BM826-30-R-140
  • Potencia de entrada máxima
    2 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.743 hp;1.3 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    GR
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1883 pulg-lbs;212.75 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-BM826-30-R-140TC REDUCTOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo