Motion
9025-08-22

Brennan
9025-08-22

9025-08-22 1/2 BPP X 22MM
Artículo MI #06360627
No. Fabricante 9025-08-22
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
9025-08-22

9025-08-22 1/2 BPP X 22MM
Artículo MI #06360627
No. Fabricante 9025-08-22
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 22 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 22 mm
  • Cuerpo hexagonal
    27.0
  • Longitud total
    40.5
  • Profundidad de la rosca
    12.0

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo, macho métrico
  • Rosca del extremo 1
    G - 1/2-14, M22X1.5
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo, macho métrico
  • Rosca del extremo 2
    G - 1/2-14, M22X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    9025

Descripción general

Descripción del fabricante
9025-08-22 1/2 BPP X 22MM

También puede gustarle