Motion
CQUB20-20-A93L

SMC
CQUB20-20-A93L

CILO, COMPACTO, TIPO DE PLACA
Artículo MI #06378680
No. Fabricante CQUB20-20-A93L
Precio137.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CQUB20-20-A93L

CILO, COMPACTO, TIPO DE PLACA
Artículo MI #06378680
No. Fabricante CQUB20-20-A93L
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
Precio137.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Longitud del cable conductor
    L - (3 m)
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie CQU fue diseñada para ser un cilindro de tipo placa ligero y compacto. La serie está disponible en tamaños de orificio 20mm, 25mm, 32mm y 40mm. Los interruptores automáticos se pueden montar sin quitar los soportes de montaje. Es posible montar un pequeño interruptor automático en 4 direcciones. Los montajes CQU incluyen orificio pasante/extremo doble roscado (estándar), un soporte de pie vertical, soporte de pie horizontal y horquilla doble.
  • Cambio automático
    A93 - Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Placa
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQU
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Ambos extremos roscados, agujeros pasantes
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQU

Descripción general

Descripción del fabricante
CQUB20-20-A93L CILINDRO
  • Ligero y compacto.
  • Tamaño: 20, 25, 32, 40.
  • Carrera: de 5 a 100 mm.
  • El interruptor automático se puede montar sin retirar un soporte.

También puede gustarle