Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor100L
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C16.33 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso71.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF3
- RPM base3520 rpm
- Descripción4 HP de uso general, 3 fases, 3600 RPM, 575 V, 100L fotogramas, TEFC
- Descripción Palabra clave4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAJ
- kW2.98 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720001202
- Caballos de fuerza del motor4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de estructura IEC
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeIEC
- Estándares cumplidosReconocimiento CE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720001202
- Voltaje575 V
- Voltios a frecuencia575 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Estructura de marco de aluminio y hierro fundido
- Intercambiabilidad de 60/50 Hz
- Bridas de montaje B3, B5, B14
- Sistema de aislamiento con clasificación de inversor (IRIS) en modelos de CA
- Certificación UL y CSA