Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo8
- Tamaño del puerto1-1/4 NPT
- Peso3.2769 kg
Detalles
- Material del recipienteCuenco de metal
- Opciones del recipienteCon mirilla
- Método de drenajeManual
- Tipo de drenajeManual
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Sexo del puertoMujer
- SerieAF800-900
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- 2 tamaños de cuerpo diferentes
- Variedad de diferentes opciones de drenaje
- Cuerpo fundido a presión de aluminio