Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones generales3.6 pulg. x 3.0 pulg. x 1.3 pulg.
- Peso0.2 lb
Detalles
- Tipo de accesorioTeclado
- Listado de agenciasArchivo cULus E171230
- Tipo de montajePuerto de KI
- Tipo de productoOpciones y accesorios del variador
- Rango de temperatura de funcionamiento estándar-4 a +104 °F
- Estándares cumplidosUL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN 61000-6-1, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-4, EN , EN 61000-4-3, EN61000-4-2
- Garantía2 años
Descripción general
- Opción de teclado para Unidrive M600-M702 con reloj en tiempo real