Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete146.6 pies-libras
- Peso40 lb
Detalles
- RPM base1140 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 2 HP, 6P, 56
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeOAO (aire libre)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.80 A
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoB
- Número de Upc del fabricante786382103408
- Corriente máxima permitida2.8 A
- ModeloP063EKG4995015B
- Categoría del motorMotor del ventilador del condensador comercial
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBanda
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO786382103408