Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea3
- Material de recubrimientoHPT
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Material del forroAcrílico
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Tipos de productosGuantes
- SerieNinja
- TipoGuantes
- UPC_NO30451435694967
Descripción general
- Exterior de nailon negro calibre 15 con forro interior de felpa acrílica calibre 7
- Completamente recubierto para una máxima protección
- El recubrimiento permanece suave en temperaturas tan bajas como -58°F N9690FC
- HPT negro repele los líquidos al tiempo que proporciona un fuerte agarre en húmedo o seco
- Aplicaciones: entornos de almacenamiento en frío, pesca comercial, envasado de alimentos congelados, agricultura, construcción y manipulación de materiales N9690FCO
- Exterior de nailon naranja calibre 15 con forro interior de felpa acrílica calibre 7
- El HPT naranja repele los líquidos al tiempo que proporciona un fuerte agarre húmedo o seco
- Puntuación CE 3232; CE/EN 511 peligro de frío 02X
- Aplicaciones: agricultura, aeropuertos, entornos de almacenamiento en frío y flagmen
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver folleto
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver folleto
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver folleto
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver folleto