Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6000 pulg.
- Paso diametral60
- Ancho de la cara40 mm
- Diámetro de paso2.4000 pulg.
- Ángulo de presión20 °
Detalles
- MaterialAcero C45 E
- Número de dientes15
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Tipo de dienteRecto
- UPC_NO80067522795
Descripción general
Descripción del fabricante
M4B15 ENGRANAJE DE RESORTE
- 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
- Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave