Motion
CDQ2B80-20DZ-M9BASAPC

SMC
CDQ2B80-20DZ-M9BASAPC

Cilindro COMPACTOINDER, CQ2-Z
Artículo MI #06403607
No. Fabricante CDQ2B80-20DZ-M9BASAPC
Price$237.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQ2B80-20DZ-M9BASAPC

Cilindro COMPACTOINDER, CQ2-Z
Artículo MI #06403607
No. Fabricante CDQ2B80-20DZ-M9BASAPC
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
Price$237.87/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    80 mm
  • Longitud del cable conductor
    SAPC - (longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines)
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M16x2.0 ISO hembra
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Details

  • Cambio automático
    M9BA - Estado sólido, resistente al agua, 2 cables, horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B80-20DZ-M9BASAPC CILINDRO COMPACTO,
  • Cilindro compacto de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
  • Capacidad de interruptor automático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo