Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5.00 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso3.79 lb
Detalles
- AplicaciónLatón niquelado
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del cuerpoLatón
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlAccionamiento eléctrico
- ECCNEAR99
- Dirección del flujo2-Way
- Estilo de mangoAccionamiento eléctrico
- Código de armonización8481809020
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante649848053641
- Temperatura máxima de funcionamiento165 °F
- Presión máxima de funcionamiento200 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 200 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento35 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaViton®
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Material del asientoRTFE
- SerieEHW
- Material del vástagoLatón niquelado
- Material del sello del vástagoViton®
- Material del cuerpo de la válvulaLatón forjado
- Voltaje110 V CA
Descripción general
- Las válvulas de latón de accionamiento eléctrico de la serie DynaQuip EHW son perfectas para aplicaciones de apertura/cierre, automatizadas de 1/2" a 1 1/4" que tienen un requisito de medios de baja psi (125 psid CWP o menos).
- De nuestra familia industrial WaterCop, estas válvulas de latón forjado de 2 piezas son un puerto completo con asientos RTFE y se montan en cualquier posición para una máxima flexibilidad de instalación.
- Las conexiones flexibles facilitan el cableado rápido.
- Estas válvulas de servicio ligero NEMA4 tienen un ciclo de servicio del 25% y son adecuadas para agua, petróleo, gas y otros fluidos de viscosidad similar.
- Las válvulas tienen clasificación NSF61 (especificar NSF61g para sin plomo) para agua potable.
- Elija entre varias opciones, incluidas tensiones: 110 VCA, 220 VCA, 12 V CC, 24 V CC; Manijas de anulación opcionales; y opciones de retroalimentación (ninguna, contacto seco, apertura/cierre con tensión).
- Medios = agua, aceite, aire compatible con latón
- Presión máxima 125 psid
- Válvula de flujo completo (sin restricción)
- Temperatura del medio 35-165 grados F
- NSF61 válvula aprobada para el servicio de agua potable (NSF61g sin plomo disponible)
- Requiere 115 VCA (cable flexible incorporado) y un interruptor SPDT para abrir/cerrar completamente.
- Tenga en cuenta que estas válvulas industriales de la serie EHW requieren una señal de apertura/cierre para funcionar y no se comunican directamente con los sensores inalámbricos WaterCop y no tienen un receptor inalámbrico WaterCop integrado.
- Debido a la flexibilidad de las opciones disponibles y a un valor excepcionalmente alto en comparación con otras válvulas automatizadas, estas válvulas de accionamiento directo de servicio ligero son perfectas para la especificación en una amplia variedad de aplicaciones OEM.