Motion
71 72 760

KNIPEX
71 72 760

Cortadores de pernos grandes de 30"
Artículo MI #06410315
No. Fabricante 71 72 760
Precio333.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
71 72 760

Cortadores de pernos grandes de 30"
Artículo MI #06410315
No. Fabricante 71 72 760

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio333.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 2/3 in
  • Longitud total
    30 in
  • Altura de pieza única
    1 2/3 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    30 9/16 in
  • Ancho de pieza única
    30 9/16 in
  • Peso de la herramienta
    9.4 libras
  • Ancho de la herramienta
    6 13/16 in
  • Peso
    9.4
  • Ancho
    6 13/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Gris atramentizado
  • Material de la hoja
    Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas
  • Material del cuerpo
    Junta: acero especial para herramientas, forjado
  • Color
    Rojo/Azul
  • Descripción
    Cortadores de pernos grandes
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Material del mango
    Multicomponente
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221008208
  • Material
    Junta: acero especial para herramientas, forjado
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221008208

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTADOR DE PERNOS DE 71 72 760 30"
  • Alto rendimiento de corte con un esfuerzo mínimo gracias a una coordinación óptima del ángulo del filo de corte y la relación de transmisión.
  • Capacidad de corte de acero de hasta 48 HRC.
  • Bordes de corte robustos con una dureza de (aprox. 62 HRC).
  • Tope forjado con cómodo amortiguador.
  • Buen acceso gracias a la construcción muy plana de la cabeza y la zona articular.
  • Cómodas asas en ángulo para minimizar el esfuerzo.
  • Las resistentes asas bicolor de dos componentes no se deslizan.
  • Ajuste preciso (12 posiciones) mediante el perno de leva.
  • Número de pieza 71 79 760 del cabezal de corte de repuesto.
  • La cuchilla está hecha de acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.
  • La junta está hecha de acero para herramientas especiales, forjado.
  • Los mangos están hechos de tubo de acero, con recubrimiento en polvo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo