Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasFunción de reflujo, con tuerca de ajuste para montajes en panel
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Tipo de montajeCon tuerca de ajuste (para montaje en panel)
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Ángulo del manómetro270 °
- Manómetro incluidoCon manómetro Ángulo de montaje de 270 grados
- Serie/sistemaARG
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi
- Rosca estándarBSPT