Motion
00156OT3E56CFL-S

WEG ELECTRIC CORP
00156OT3E56CFL-S

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56C , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3510 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #06413727
No. Fabricante 00156OT3E56CFL-S
Price$646.80/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00156OT3E56CFL-S

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56C , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3510 rpm, montaje frontal en C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #06413727
No. Fabricante 00156OT3E56CFL-S
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
Su precio$646.80/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    11.89 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.52 pulg.
  • Peso
    29.43 lb

Details

  • Aplicaciones
    Compresores, ventiladores, máquinas herramienta, bombas
  • RPM base
    3510 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.09–3.70 / 1.85 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    21
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7909158821884
  • Voltios a frecuencia
    208-230 / 460 V a 60 Hz
  • Garantía
    18 meses
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 00156OT3E56CFL-S
  • Caja de terminales giratoria en incrementos de 90 grados.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron