Motion
00336OS3EJPR56J-S

WEG ELECTRIC CORP
00336OS3EJPR56J-S

Motor de bomba de impulsión - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56J , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje con pie, servicio continuo
Artículo MI #06413784
No. Fabricante 00336OS3EJPR56J-S
Precio574.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00336OS3EJPR56J-S

Motor de bomba de impulsión - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56J , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje con pie, servicio continuo
Artículo MI #06413784
No. Fabricante 00336OS3EJPR56J-S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio574.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Longitud total de la dimensión C
    12.80 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    35.06 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Bombas de impulsión, bombas
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    8.60–7.78 / 3.89 A
  • Eficiencia a plena carga
    81.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    21
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje en pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7909158492770
  • Voltios a frecuencia
    208-230 / 460 V a 60 Hz
  • Garantía
    18 meses
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 00336OS3EJPR56J-S
  • Protector de sobrecarga térmica de restablecimiento automático