Motion
02009ES3EOW326T-W22

WEG ELECTRIC CORP
02009ES3EOW326T-W22

Motor de campo de aceite para uso intensivo - 20 hp, 900 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 324/6T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 900 rpm, montaje en pie, uso continuo
Artículo MI #06413828
No. Fabricante 02009ES3EOW326T-W22
Precio8,881.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
02009ES3EOW326T-W22

Motor de campo de aceite para uso intensivo - 20 hp, 900 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 324/6T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 900 rpm, montaje en pie, uso continuo
Artículo MI #06413828
No. Fabricante 02009ES3EOW326T-W22
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
Precio8,881.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    324/6T
  • Longitud total de la dimensión C
    31.12 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.84 pulg.
  • Peso
    570.48 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Bombas de pozos de aceite
  • RPM base
    900 rpm
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    65.90–59.60 / 29.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de campo de aceite
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    D
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7909158560844
  • Voltios a frecuencia
    208-230 / 460 V a 60 Hz
  • Garantía
    18 meses
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 02009ES3EOW326T-W22
  • Par de arranque y de ruptura alto. (Diseño D de la NEMA)