Motion
NNTR65X160X75-2ZL

INA (SCHAEFFLER)
NNTR65X160X75-2ZL

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 160 mm, calibre de 65 mm, ancho de rodillo de 75 mm, blindado
Artículo MI #06414401
No. Fabricante NNTR65X160X75-2ZL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NNTR65X160X75-2ZL

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 160 mm, calibre de 65 mm, ancho de rodillo de 75 mm, blindado
Artículo MI #06414401
No. Fabricante NNTR65X160X75-2ZL

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Rodillo Diámetro  
    160 mm
  • Rodillo Ancho  
    75 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802060515
  • RPM Máx.
    700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De –30  °C  a  +140  °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    280000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    395000 N
  • Forma del rodillo
    Plano
  • UPC_NO
    4012802060515

Descripción general

Descripción del fabricante
NNTR65X160X75-2ZL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"