Motion
SSF4P2TC61Q40

Lincoln Motors
SSF4P2TC61Q40

Motor Leeson de uso vectorial con inversor - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #06416906
No. Fabricante SSF4P2TC61Q40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lincoln Motors
SSF4P2TC61Q40

Motor Leeson de uso vectorial con inversor - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #06416906
No. Fabricante SSF4P2TC61Q40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    205
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud del motor menos eje
    9.6 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    203
  • Longitud total de la dimensión C
    14.37 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    52 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Servicio del inversor de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Características
    Sistema de aislamiento de inversor Rango de HP constante a 2x velocidades base 56 - 256T marcos Rango de HP constante a 1.5x velocidades base 284T - 445T marcos No hay montaje disponible para dispositivos de codificador Termostatos normalmente cerrados Construcción de marco de acero y aluminio - ver notas Rotores equilibrados de precisión
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    6.0/3.0 A
  • Corriente de carga completa
    6.0/3.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    N
  • kW
    1.50 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    LM25962
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720008294
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Manual de funcionamiento
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    2 HP, 230/460 V, relación de 4:1 velocidad
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Método de inicio
    Solo inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de Velocidad Variable 2 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 145TC Cuadros, TEFC
  • Protección térmica
    Termostatos (N/C)
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR LM25962
  • Sistema de aislamiento de inversor Rango de HP constante a 2x velocidades base 56 - 256T marcos Rango de HP constante a 1.5x velocidades base 284T - 445T marcos No hay montaje disponible para dispositivos de codificador Termostatos normalmente cerrados Construcción de marco de acero y aluminio - ver notas Rotores equilibrados de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo