Motion
6306DDUC3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm D.I., 72 mm D.E., 19 mm Ancho, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06416963
No. Fabricante 6306DDUC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm D.I., 72 mm D.E., 19 mm Ancho, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #06416963
No. Fabricante 6306DDUC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    19 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6306DDUC3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 30 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 19 mm, ideal para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6306DDUC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176065569
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176065569

Descripción general

Descripción del fabricante
6306 DDU C3 WPH MI COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno