Motion
00236ES1BJP56J-S

WEG ELECTRIC CORP
00236ES1BJP56J-S

Motor de bomba de chorro - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de F56HJ , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3495 rpm, montaje con pie, servicio continuo
Artículo MI #06418504
No. Fabricante 00236ES1BJP56J-S
Precio770.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00236ES1BJP56J-S

Motor de bomba de chorro - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor de F56HJ , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3495 rpm, montaje con pie, servicio continuo
Artículo MI #06418504
No. Fabricante 00236ES1BJP56J-S
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
Precio770.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    F56HJ
  • Longitud total de la dimensión C
    14.80 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    42.83 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Bombas de impulsión, bombas
  • RPM base
    3495 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    17.50 / 9.62–8.73 A
  • Eficiencia a plena carga
    74.00 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Montaje en pie
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltios a frecuencia
    115/208-230 V a 60 Hz
  • Garantía
    18 meses
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 00236ES1BJP56J-S
  • Protector de sobrecarga térmica de restablecimiento automático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos