Motion
120072-0219

Molex
120072-0219

703001A03F060 Conjunto de cables industriales de extremo único - Hembra 90° Microcambio (1/2 - 20 UNF) a cable flexible, 3 polos, 18 AWG, Cable de PVC
Artículo MI #06431692
No. Fabricante 120072-0219
Precio43.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Molex
120072-0219

703001A03F060 Conjunto de cables industriales de extremo único - Hembra 90° Microcambio (1/2 - 20 UNF) a cable flexible, 3 polos, 18 AWG, Cable de PVC
Artículo MI #06431692
No. Fabricante 120072-0219
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
Precio43.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    7.11 mm, 0.280 pulg.
  • Longitud del cable
    1.83 m, 6.00 pies
  • Tamaño del cable (AWG)
    18 AWG

Detalles

  • 2D Dibujo
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200720219_sd.pdf
  • Color de la cubierta del cable
    Amarillo
  • Conexión A
    Microcambio (1/2 - 20 UNF) - Hembra 90°
  • Conexión B
    Coleta de cerdo
  • Tipo de juego de cables
    Extremo único
  • Estilo de acoplamiento
    Roscado
  • Descripción Palabra clave
    Hembra 90° Micro-Change (1/2 - 20 UNF) a cable flexible
  • Clasificación IP
    IP67
  • Tipo de chaveta
    Doble
  • Material - Contacto
    Aleación de cobre
  • Material: junta tórica
    Goma de nitrilo
  • Cubierta de cable de material
    PVC
  • Cuerpo del conector de material
    PVC
  • Tuerca de acoplamiento del material
    Zinc recubierto de epoxi negro
  • Acoplamiento de revestimiento de material
    Oro sobre níquel
  • Corriente máx.
    4.0 A
  • Voltaje máx.
    250 V
  • Número de postes
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 221 °F
  • Protocolo
    PROFIBUS
  • Tipo de cable
    UL 2464

Descripción general

Descripción del fabricante
703001A03F060 CONJUNTO DE CABLES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo